燃料タンク 補修剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
104件の「燃料タンク 補修剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料タンク補修」、「ガソリン 漏れ止め」、「ガソリン 溶け ない 接着 剤」などの商品も取り扱っております。
タカダ エポ5 タカダ化学ランキング1位
5分間急硬化型エポキシ系接着シール剤 部品のヒビ割れ、欠損に重宝!部品なく、修理不能時に威力を発揮! 応急でなく、恒久修理が可能 シンナー分を含んでいないので、充填時に容積収縮がほとんどありません。
用途マーク及びサイドモールの接着 ウインドグラスとホルダーの接着 ボデーの錆穴・燃料タンクの漏穴・ウレタンバンパーの補修 オイルパン・シリンダーブロック・ラジエターコアー・サーモスタットフランジ・アクスル及びデフケース・トランスミッションケースのクラック補修容量(g)A剤+B剤 30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量15g危険物の性状非水溶性
1セット
899税込989
当日出荷

オートウエルド 隆成コミュニティランキング2位
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

タンクシーラー KITACOランキング3位
完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
用途コーティング剤適合汎用
1缶(230mL)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロイメタル 武蔵ホルトランキング4位
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
1個(42g)
849税込934
当日出荷

スーパーラストガード 呉工業(クレ)ランキング5位
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。質量(g)310使用温度範囲(℃)-5~80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用主成分防錆剤、石油系溶剤耐熱温度(℃)80危険等級乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実用硬化まで6分間/完全硬化まで4~6時間 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力
用途鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど成分2液混合エポキシ系セット内容Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204グレー危険物の類別非危険物
1個(8g)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネンドのように手で練り合わせて作業できるので、形を造ったり、欠損、ヒビ割れの補修がカンタンにできます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1個(14g)
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
1缶(400g)ほか
959税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1セット
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(3g×3g)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。特性耐溶剤、耐酸、耐塩水使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.0283L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
1,398税込1,538
当日出荷


鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間4時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料。硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(500g)
7,098税込7,808
当日出荷

エポキシ系の透明接着パテです。粘着力が非常に強く、細部までしっかりとつきます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
1セット
799税込879
当日出荷

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。アイボリーホワイト成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
1,698税込1,868
当日出荷

繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
2,998税込3,298
当日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など成分変性アクリル樹脂100%種別化学反応形接着剤可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セット内容A剤+B剤 25g主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)付属品ヘラA剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)